KERN AND SOHN CT P2 Series Shear Beam Mätceller


Filter
Max. Omgivningstemperatur: 65 grader C
StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
A
CT 500-3P2
500kg1 356 SEK
B
CT 1000-3P2
1000kg1 356 SEK
C
CT 3000-3P2
3000kg1 646 SEK
D
CT 5000-3P2
5000kg1 633 SEK
E
CT 10000-3P2
10000kg2 344 SEK

CT P2 Series Shear Beam Mätceller

Kern och Sohn CT-P2 Series skjuvbalksmätceller är specialiserade sensorer som är lämpliga för att noggrant mäta vikt eller tryckkraft. Dessa enheter är kompatibla med ett brett utbud av vågar, inklusive plattformsvågar, vågbehållare, infällda golvvågar och andra. De har en svetsad konstruktion som skapar en hermetisk tätning för att förhindra inträngning av fukt, föroreningar eller gaser som kan påverka enhetens noggrannhet. Dessa RoHS-klagomålsceller finns tillgängliga i 500 till 10000 4 kg lastkapacitet, vilket möjliggör ett brett spektrum av viktmätningskrav. De har monteringshål eller gränssnitt som möjliggör säker anslutning till vågplattformen och har en XNUMX-trådsanslutning för att kompensera för motståndet i ledningstrådarna, vilket minimerar fel i noggrannhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?