Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH00171 Strip-värmare 240v 8 tum längd 1200 grader F | AC3XGN 2XEC3

TEMPCO CSH00171 Stripvärmare 240v 8 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XGN Modell: CSH00171Korsreferens: 2XEC3

Få det Maj 15, Onsdag
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension7"
MonteringstypYtmontering
Total längd8"
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet17W / kvm i.
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdTerminalerWattdensitetPris
TEMPCO CSH00069 Strip-värmare 10-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Kompensera12W / kvm i.718SEK
TEMPCO CSH00173 Strip-värmare 10-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Parallell11W / kvm i.740SEK
TEMPCO CSH01601 Strip-värmare 240v 12 tum längd 1200 grader F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Parallell9W / kvm i.731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH00171 Stripvärmare 240v 8 tum Längd 1200 grader F
648SEK /enhet