Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH00179 Strip-värmare 23-3 / 4 tum längd 1200 grader F | AC3XKD 2XEJ9

TEMPCO CSH00179 Bandvärmare 23-3/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XKD Modell: CSH00179Korsreferens: 2XEJ9
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
1 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension22.75 "
MonteringstypYtmontering
Total längd23.75 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning120V
Wattdensitet10W / kvm i.
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
TEMPCO CSH01627 Strip-värmare 30-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC2UMX 2MXG5 CSH0162729.5 "30.5 "8W / kvm i.1 261 kr
TEMPCO CSH00177 Strip-värmare 17-7 / 8 tum längd 1200 grader F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15W / kvm i.926SEK
TEMPCO CSH01620 Stripvärmare 120v 21 tums längd 1200 grader F | AC3XJZ 2XEJ5 CSH0162020 "21 "13W / kvm i.1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH00179 Bandvärmare 23-3/4 tum Längd 1200 grader F
1 077 kr /enhet