lager: Boll , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Kanallådans position: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Pump , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , NEMA Design: B , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15
Funktioner
- De kommer med överdimensionerade, låsta och axelände kullager för smidigt arbete av motorns inre delar
- Dessa enheter har en extern slinger som skyddar lager från fukt, damm och smuts.
- De har öppna droppsäkra kapslingar för att låta luften passera fritt genom motorlindningarna och hålla dem svala när de överhettas.
- Dessa motorer har klass F-isolering för att klara temperaturer upp till 155 grader C och en temperaturökning på 80 grader C (under en längre period).
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är syftet med den rullade stålramen?
Valsat stål ger överlägsen styvhet, duktilitet, styrka och robusthet till motorn samtidigt som den tillåter sömlös drift i krävande applikationer.
Vad är en elektrisk anslutning av kondensatorstart-kondensatordrift?
Kondensatorstart-kondensatorkörningsanslutning ger bättre vridmomentkarakteristika när motorn arbetar med full hastighet.
Vad är C-face montering?
C-face montering möjliggör direkt koppling med utrustningen samtidigt som motorvikten hålls balanserad med hjälp av en fläns.