Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH00339 Strip Heater 240v 5-1/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XDD 2XDW2

TEMPCO CSH00339 Stripvärmare 240v 5-1/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XDD Modell: CSH00339Korsreferens: 2XDW2

Få det Maj 7, Tisdag
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension4.25 "
MonteringstypYtmontering
Total längd5.25 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerKompensera
Spänning240V
Wattdensitet28W / kvm i.
Watt125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerPris
TEMPCO CSH00337 Strip Heater 240v 5-1/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XEL 2XDZ5 CSH00337Parallell639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH00339 Stripvärmare 240v 5-1/4 tum Längd 1200 grader F
646SEK /enhet