Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO HDC00030 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8XXJ 4NJC1

TEMPCO HDC00030 Swaged patronvärmare Diameter 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8XXJ Modell: HDC00030Korsreferens: 4NJC1
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwaged patronvärmare
Diameter1 / 4 "
Blylängd10 "
Längd2"
Max. Temp. Förmåga1400 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial321 Stainless Steel
Spänning120
Wattdensitet85W / kvm i.
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdWattdensitetWattPris
TEMPCO HDC19100 Swaged patronvärmare 90 watt / kvm. Tum | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90W / kvm i.25675SEK
TEMPCO HDC19102 Swaged patronvärmare 180 watt / kvm. Tum | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180W / kvm i.50687SEK
TEMPCO HDC19103 Swaged patronvärmare 80 watt / kvm. Tum | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80W / kvm i.30713SEK
TEMPCO HDC19104 Swaged patronvärmare 160 watt / kvm. Tum | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160W / kvm i.60695SEK
TEMPCO HDC19105 värmare med patronpatron 70 Watt / kvm. Tum | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70W / kvm i.40732SEK
TEMPCO HDC19107 Swaged patronvärmare 175 watt / kvm. Tum | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175W / kvm i.100684SEK
TEMPCO HDC19108 Swaged patronvärmare 68 watt / kvm. Tum | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68W / kvm i.50743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO HDC00030 Swaged patronvärmare Diameter 1/4 tum
406SEK /enhet