Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO HDC20531 Swaged patronvärmare 127 watt / kvm. Tum | AD8YBH 4NJP3

TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt/Sq. Tum

Finns i lager
Artikel: AD8YBH Modell: HDC20531Korsreferens: 4NJP3
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwaged patronvärmare
Diameter1 / 4 "
Blylängd12 "
Längd1.5 "
Max. Temp. Förmåga1400 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial321 Stainless Steel
Spänning120
Wattdensitet127W / kvm i.
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdWattdensitetWattPris
TEMPCO HDC20554 Swaged Patronvärmare Diameter 1/4 tum | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / kvm i.80555SEK
TEMPCO HDC20468 Swaged Patronvärmare Diameter 1/4 tum | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / kvm i.100566SEK
TEMPCO HDC20530 Swaged patronvärmare 58 watt / kvm. Tum | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / kvm i.40566SEK
TEMPCO HDC20532 Swaged patronvärmare 191 watt / kvadrat Tum | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / kvm i.150570SEK
TEMPCO HDC20533 Swaged Patronvärmare 68 Watt / kvm. Tum | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / kvm i.80563SEK
TEMPCO HDC20534 Swaged patronvärmare Diameter 1/4 tum | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / kvm i.100572SEK
TEMPCO HDC15154 värmare för patronpatron 2 tum längd | AD8YBN 4NJP9 HDC151541 / 4 "2"212W / kvm i.250572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt/Sq. Tum
574SEK /enhet