Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1059 Ledningstråd för hög temperatur 20Ga Vit | AC9HTA 3GRN2

TEMPCO LDWR-1059 högtemperatur blytråd 20Ga vit

Finns i lager
Artikel: AC9HTA Modell: LDWR-1059Korsreferens: 3GRN2
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
1 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypPTFE
LedarmaterialFörsilvrad koppar
IsoleringPTFE-isolering extruderad över ledare
Jacka färgWhite
Jacka typPTFE-isolering extruderad över ledare
Max. Förstärkare14 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Nominell utanför dia.0.064 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 19 32
Spänning300
Wire Gauge20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8544493040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)Pris
TEMPCO LDWR-1054 Ledningstråd för hög temperatur 20 mätare röd | AC9HRV 3GRL6 LDWR-1054Red100ft.1001 754 kr
TEMPCO LDWR-1064 Ledningstråd för hög temperatur 20 mätare svart | AC9HTF 3GRN7 LDWR-1064Svart100ft.1001 754 kr
TEMPCO LDWR-1069 Ledningstråd för hög temperatur 20 mätare röd | AC9HTL 3GRP3 LDWR-1069Red250ft.2504 449 kr
TEMPCO LDWR-1074 Ledningstråd för hög temperatur 20 mätare vit | AC9HTR 3GRP8 LDWR-1074White250ft.2504 449 kr
TEMPCO LDWR-1079 Ledningstråd för hög temperatur 20Ga Svart | AC9HTX 3GRR4 LDWR-1079Svart250ft.2504 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1059 högtemperatur blytråd 20Ga vit
1 754 kr /enhet