Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1080 Blytråd med hög temperatur 22 mätare svart | AC9HTY 3GRR5

TEMPCO LDWR-1080 hög temperatur blytråd 22 gauge svart

Finns i lager
Artikel: AC9HTY Modell: LDWR-1080Korsreferens: 3GRR5
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
3 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypPTFE
LedarmaterialFörsilvrad koppar
IsoleringPTFE-isolering extruderad över ledare
Jacka färgSvart
Jacka typPTFE-isolering extruderad över ledare
Max. Förstärkare9.6 @ Omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.392 F
Nominell utanför dia.0.056 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 19 34
Spänning300
Wire Gauge22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgMax. FörstärkareSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)Pris
TEMPCO LDWR-1055 Ledningstråd för hög temperatur 22Ga Röd | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055Red9.6 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C100ft.1001 648 kr
TEMPCO LDWR-1060 högtemperaturkabel 22 mätare vit | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060White9.6 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C100ft.1001 490 kr
TEMPCO LDWR-1065 Ledningstråd för hög temperatur 22 Mätare Svart | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Svart9.6 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C100ft.1001 608 kr
TEMPCO LDWR-1070 Ledningstråd för hög temperatur 22 mätare röd | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Red9.6 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C250ft.2503 414 kr
TEMPCO LDWR-1075 ledningstråd med hög temperatur 22 mätare vit | AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075White9.6 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C250ft.2503 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1080 hög temperatur blytråd 22 gauge svart
3 318 kr /enhet