Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MBH20523 Bandvärmare 900 grader F 120v 3 tums diameter | AC3TDX 2VYG4

TEMPCO MBH20523 Bandvärmare 900 grader F 120v 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC3TDX Modell: MBH20523Korsreferens: 2VYG4
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps2.5
Inuti Dia.3"
MaterialGlimmerisolerat stål
Max. Temp.900 grader F
TerminalerSamma sida
Uppsägning10 till 32 skruvterminal
Spänning120
Wattdensitet36 kvm.
Watt300
Bredd1"
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO MBH20526 Bandvärmare 3 tums diameter 120v 900 grader F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 kvm.4001.5 "1 054 kr
TEMPCO MBH20527 Bandvärmare 120v 3 tums diameter 900 grader F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 kvm.5002"923SEK
TEMPCO MBH20529 Bandvärmare 900 grader F 3-1 / 2 tum diameter | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 kvm.3501"937SEK
TEMPCO MBH20532 Bandvärmare 3-1 / 2 tum diameter 1-1 / 2 tum bredd | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 kvm.5001.5 "927SEK
TEMPCO MBH20533 Bandvärmare 3-1 / 2 tums diameter 900 grader F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 kvm.6502"973SEK
TEMPCO MBH20535 Bandvärmare 900 grader F 120v 4 tum diameter | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 kvm.4001"1 076 kr
TEMPCO MBH20538 Bandvärmare 4 tums diameter 120v 900 grader F | AC3TFF 2VYK8 MBH205384.584"24 kvm.5502"1 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MBH20523 Bandvärmare 900 grader F 120v 3 tums diameter
871SEK /enhet