Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MBH20533 Bandvärmare 3-1 / 2 tums diameter 900 grader F | AC3TEV 2VYJ7

TEMPCO MBH20533 Bandvärmare 3-1/2 tums diameter 900 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3TEV Modell: MBH20533Korsreferens: 2VYJ7

Få det Maj 6, Måndag
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
951SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps5.42
Inuti Dia.3.5 "
MaterialGlimmerisolerat stål
Max. Temp.900 grader F
TerminalerSamma sida
Uppsägning10 till 32 skruvterminal
Spänning120
Wattdensitet33 kvm.
Watt650
Bredd2"
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO MBH20523 Bandvärmare 900 grader F 120v 3 tums diameter | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 kvm.3001"851SEK
TEMPCO MBH20526 Bandvärmare 3 tums diameter 120v 900 grader F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 kvm.4001.5 "991SEK
TEMPCO MBH20527 Bandvärmare 120v 3 tums diameter 900 grader F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 kvm.5002"902SEK
TEMPCO MBH20529 Bandvärmare 900 grader F 3-1 / 2 tum diameter | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 kvm.3501"916SEK
TEMPCO MBH20532 Bandvärmare 3-1 / 2 tum diameter 1-1 / 2 tum bredd | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 kvm.5001.5 "906SEK
TEMPCO MBH20535 Bandvärmare 900 grader F 120v 4 tum diameter | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 kvm.4001"1 052 kr
TEMPCO MBH20538 Bandvärmare 4 tums diameter 120v 900 grader F | AC3TFF 2VYK8 MBH205384.584"24 kvm.5502"1 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MBH20533 Bandvärmare 3-1/2 tums diameter 900 grader F
951SEK /enhet