Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO NHL00142 Bandvärmare 2 tum diameter 120v 900 grader F | AC3TAN 2VXW3

TEMPCO NHL00142 Bandvärmare 2 tums diameter 120v 900 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3TAN Modell: NHL00142Korsreferens: 2VXW3
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps2.5
Inuti Dia.2"
MaterialGlimmerisolerat stål inuti, SS utanför
Max. Temp.900 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning10 "ledningstråd
Spänning120
Wattdensitet38 kvm.
Watt300
Bredd1.5 "
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO NHL00100 Bandvärmare 1 tum bredd 900 grader F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 kvm.1001"554SEK
TEMPCO NHL00102 Bandvärmare 1 tums diameter 900 grader F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 kvm.1501.5 "512SEK
TEMPCO NHL00106 Bandvärmare 900 grader F 1 tum diameter 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 kvm.2502"554SEK
TEMPCO NHL00112 Bandvärmare 1-1 / 2 tum diameter 1 tum bredd 120v | AC3TAG 2VXV6 NHL001121.251.5 "40 kvm.1501"549SEK
TEMPCO NHL00136 Bandvärmare 1-1 / 2 tum diameter 120v stål | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "554SEK
TEMPCO NHL00120 Bandvärmare 900 grader F 1-1 / 2 tum diameter | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 kvm.3002"532SEK
TEMPCO NHL00144 Bandvärmare 120v 2 tums diameter 900 grader F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 kvm.4002"591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO NHL00142 Bandvärmare 2 tums diameter 120v 900 grader F
525SEK /enhet