Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO RTD00610 Rtd Sond 100 Ohm Längd 12 tum 500 F | AC9DXB 3FWX8

TEMPCO RTD00610 Rtd-sond 100 Ohm Längd 12 tum 500 F

Finns i lager
Artikel: AC9DXB Modell: RTD00610Korsreferens: 3FWX8
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
1 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRTD-sond
Bygg316SS-mantel med PTFE-isolering
Felprecision (%)@ 0 C +/- 0.12
Felprecision (grad C)+/- 0.3 @ 0
IsoleringPTFE
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck1000 psi
Probe längd12 "
Mantelstorlek (in.)0.188
Temp. Gräns ​​(Deg. F)392
Termoelementelement100 Ohm DIN RTD
Typ100 Ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggIsoleringBlylängdProbe längdTypPris
TEMPCO RTD00576 Rtd-sond 100 Ohm Längd 12 tum 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576316SS-mantel med PTFE-isolerad trådPTFE96 "12 "100 Ohm632SEK
TEMPCO RTD00601 Rtd-sond 100 Ohm Längd 6 tum 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601MgO-isolerad sond med PTFE-isolerad förlängningstrådmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP72 "6"100 Ohm1 186 kr
TEMPCO RTD00602 Rtd-sond 100 Ohm Längd 12 tum 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602MgO-isolerad sond med PTFE-isolerad förlängningstrådmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP72 "12 "100 Ohm1 266 kr
TEMPCO RTD00603 Rtd-sond 100 Ohm Längd 18 tum 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603MgO-isolerad sond med PTFE-isolerad förlängningstrådmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP72 "18 "100 Ohm1 562 kr
TEMPCO RTD00612 Rtd Sond 100 Ohm Längd 24 tum 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612316SS-mantel med PTFE-isoleringPTFE-24 "100 Ohm1 346 kr
TEMPCO RTD00702 Rtd-sond 100 Ohm 6 tum .25in mantel | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE-isolerad konstruktionPTFE-6"100 Ohm1 336 kr
TEMPCO RTD00703 Rtd-sond 100 Ohm 12 tum .25in mantel | AE3TVH 5FYH9 RTD00703Std Tube & Wire PTFE-isolerad konstruktionPTFE-12 "100 Ohm1 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO RTD00610 Rtd-sond 100 Ohm Längd 12 tum 500 F
1 248 kr /enhet