Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO SHS80353 Strip Heater 120v 18 Inch Length | AF2GDU 6TFR7

TEMPCO SHS80353 Strip Heater 120v 18 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AF2GDU Modell: SHS80353Korsreferens: 6TFR7

Få det Maj 15, Onsdag
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
722SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel bandvärmare
H x B över flänsar1/16 x 1 "
Blylängd10 "
MaterialSilikongummi
MonteringstypStandard
Total längd18 "
Fas1
Spänning120V
Watt90
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdWattBreddPris
TEMPCO SHS80293 Strip-värmare 120v 2 tum längd | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"491SEK
TEMPCO SHS80295 Strip-värmare 120v 2 tum längd | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"476SEK
TEMPCO SHS80297 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"559SEK
TEMPCO SHS80299 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"559SEK
TEMPCO SHS80301 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"559SEK
TEMPCO SHS80303 Strip-värmare 6 tum längd 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"1 098 kr
TEMPCO SHS80305 Strip-värmare 6 tum längd 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"1 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO SHS80353 Strip Heater 120v 18 Inch Längd
722SEK /enhet