Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TEC03002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relä 2a | AC9EAH 3FXJ9

TEMPCO TEC03002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relä 2a

Finns i lager
Artikel: AC9EAH Modell: TEC03002Korsreferens: 3FXJ9

Få det Maj 20, Måndag
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
2 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
Control ModePID
Djup4.37 "
DIN-typ1/32
Inspänning90 till 250 VAC
Längd1.05 "
Produktion(2) Relä-2A
Energiförbrukning10VA
GivartypUniversell programmerbar
VäxelfunktionSPST NR
Temp. RäckviddBaserat på Input
TypDigital
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9032896040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Enkel röd LED-digitalskärm

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionControl ModeDjupBreddInspänningLängdProduktionEnergiförbrukningPris
TEMPCO TEC55011 Temperaturregulator Programmerbar 90-264v Relä 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(2) Relä-2A15VA4 667 kr
TEMPCO TEC03013 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NRPID4.37 "2"90 till 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) Relay-2A10VA2 330 kr
TEMPCO TEC03030 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NRPID4.37 "2"90 till 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA och (1) Relä-2A10VA2 769 kr
TEMPCO TEC15002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relä 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NRPID3.75 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(2) Relä-2A10VA2 148 kr
TEMPCO TEC15011 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NRPID3.75 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) Relay-2A10VA2 249 kr
TEMPCO TEC15023 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NRPID3.75 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA och (1) Relä-2A10VA2 373 kr
TEMPCO TEC16001 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relä 2a | AC9EAP 3FXK6 TEC16001SPDTBegränsa3.75 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) Relä-2A10VA2 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TEC03002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relä 2a
2 548 kr /enhet