Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TEC57403 Temperaturregulator Analog K 90-264v | AC9EAG 3FXJ8

TEMPCO TEC57403 Temperaturregulator Analog K 90-264v

Finns i lager
Artikel: AC9EAG Modell: TEC57403Korsreferens: 3FXJ8
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
2 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
Control ModeProportionell
Kontrollperiod20 Sec
Djup2.56 "
DIN-typ1/4
hysteres1% av Span
Inspänning90 till 264 VAC
Längd3.37 "
Produktion(1) Relä-5A
Energiförbrukning5VA
Proportionellt band2.2% av Span
GivartypK
Ställa in noggrannhetPlus / minus 2% av Span
VäxelfunktionSPDT
Temp. Räckvidd50 grader till 850 grader F.
TypAnalog
Bredd3.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9032896040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dial Börvärde, Enkel röd LED Digital Display

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionControl ModeDjupTemp. RäckviddBreddInspänningLängdProduktionPris
TEMPCO TKZ10201 Temperaturregulator Analog J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 978 kr
TEMPCO TKZ10202 Temperaturregulator Analog J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A3 247 kr
TEMPCO TKZ10203 Temperaturregulator Analog K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 749 kr
TEMPCO TKZ10204 Temperaturregulator Analog K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 800 kr
TEMPCO TEC17112 Temperaturregulator Analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 441 kr
TEMPCO TEC17126 Temperaturregulator Analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 503 kr
TEMPCO TEC57201 Temperaturregulator Analog J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relä-5A1 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TEC57403 Temperaturregulator Analog K 90-264v
2 044 kr /enhet