TEMPCO Analog temperaturregulator


Filter
Strömförbrukning: 5VA
StilModellVäxelfunktionControl ModeDjupTemp. RäckviddBreddInspänningLängdProduktionPris (ex moms)
A
TEC57201
SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relä-5A1 753 SEK
B
TEC57401
SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "90 till 264 VAC3.37 "(1) Relä-5A2 227 SEK
A
TEC57203
SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relä-5A1 760 SEK
B
TEC57403
SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "90 till 264 VAC3.37 "(1) Relä-5A2 044 SEK
C
TEC17112
SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 441 SEK
C
TEC17126
SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 503 SEK
D
TKZ10203
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 749 SEK
D
TKZ10201
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 978 SEK
D
TKZ10202
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A3 247 SEK
D
TKZ10204
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 800 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?