Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TMW00019 Magnet Termoelement typ K Bly 72 In | AC8LPQ 3CAF1

TEMPCO TMW00019 Magnet termoelement typ K ledning 72 tum

Finns i lager
Artikel: AC8LPQ Modell: TMW00019Korsreferens: 3CAF1
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
1 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnet termoelement
ByggFjäderbelastat termoelement fäst vid 6-polig magnet
Felprecision (%)+/- 0.75
Felprecision (grad C)+/- 2.2
IsoleringPTFE
Blylängd72 "
Material304 Stainless Steel
Kontakt eller anslutningstypGaffelterminal
Probe längd1.25 "
Temp. Gräns ​​(Deg. F)400
Termoelementelement20 AWG
TermoelementstypK
TypK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlylängdTypPris
TEMPCO TMW00017 Magnet Termoelement typ J Bly 72 In | AC8GUY 3AAA8 TMW0001772 "J1 637 kr
TEMPCO TMW00018 Magnet Termoelement typ J Bly 144 In | AC8GUZ 3AAA9 TMW00018144 "J1 864 kr
TEMPCO TMW00020 Magnet termoelement typ K Bly 144 In | AC8LPR 3CAF2 TMW00020144 "K2 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TMW00019 Magnet termoelement typ K ledning 72 tum
1 750 kr /enhet