Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TTW00180 Termoelementprobe typ K Längd 3 tum | AC8GUR 3AAA2

TEMPCO TTW00180 Termoelementsond Typ K Längd 3 tum

Finns i lager
Artikel: AC8GUR Modell: TTW00180Korsreferens: 3AAA2
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementprobe
Bygg3/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för montering
Felprecision (%)(Över 293 C) +/- 0.75
Felprecision (grad C)+/- 2.2 Nedan 293
IsoleringGlasfiber
Blylängd36 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck1000 psi
Kontakt eller anslutningstypBare tråd
Probe längd3"
Mantelstorlek (in.)0.188
Temp. Gräns ​​(Deg. F)900
Termoelementelement20 AWG
TermoelementstypK
TypK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggIsoleringBlylängdMaterialProbe längdTypPris
TEMPCO TTW00179 Termoelementprobe typ J Längd 12 tum | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel12 "J409SEK
TEMPCO TTW00181 Termoelementprobe typ K Längd 6 tum | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel6"K473SEK
TEMPCO TTW00182 Termoelementprobe typ K Längd 12 tum | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS-sonde W / Glasfiberisolering, kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel12 "K562SEK
TEMPCO TCP60089 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel4"J695SEK
TEMPCO TCP60090 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Med 1/8" NPT mässingskompressionsmontering för monteringGlasfiber96 "304 Stainless Steel4"J822SEK
TEMPCO TCP60091 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Med 1/8" NPT mässingskompressionsmontering för monteringGlasfiber120 "304 Stainless Steel4"J963SEK
TEMPCO MTA01182 Termoelementprob Typ J Längd 24 tum | AC8HRR 3AEX8 MTA01182-magnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP-304 Stainless Steel24 "J823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TTW00180 Termoelementsond Typ K Längd 3 tum
330SEK /enhet