Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPIL 24411 Temperaturindikator 400 grader Fahrenheit vätska | AG2MWP 31ME91

TEMPIL 24411 Temperaturindikator 400 grader Fahrenheit vätska

Finns i lager
Artikel: AG2MWP Modell: 24411Korsreferens: 31ME91
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturindikator 400 grader F
Funktion För termisk kartläggning på flera ytor, kalibrering av bromsok, våglödning av PC-kort, dielektrisk värmeförsegling, efterformning av plastlaminat, glödgning av polerade metallytor, kalibrering av industriella ugnar
TypFlytande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod3818000000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Snabb, enkel och kostnadseffektiv metod för att verifiera att en specifik temperatur uppnås på ett stort antal ytor

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
TEMPIL 24405 Temperaturindikator 300 grader Fahrenheit vätska | AG2MWK 31ME87 24405Temperaturindikator 300 grader F581SEK
TEMPIL 24407 Temperaturindikator 325 grad Fahrenheit vätska | AG2MWL 31ME88 24407Temperaturindikator 325 grader F695SEK
TEMPIL 24408 Temperaturindikator 350 grader Fahrenheit vätska | AG2MWM 31ME89 24408Temperaturindikator 350 grader F627SEK
TEMPIL 24410 Temperaturindikator 375 grad Fahrenheit vätska | AG2MWN 31ME90 24410Temperaturindikator 375 grader F634SEK
TEMPIL 24413 Temperaturindikator 450 grad Fahrenheit vätska | AG2MWR 31ME93 24413Temperaturindikator 450 grader F607SEK
TEMPIL 24416 Temperaturindikator 500 grader Fahrenheit vätska | AG2MWT 31ME94 24416Temperaturindikator 500 grader F709SEK
TEMPIL 24421 Temperaturindikator 650 grader Fahrenheit vätska | AG2MWX 31ME98 24421Temperaturindikator 650 grader F675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPIL 24411 Temperaturindikator 400 grader Fahrenheit vätska
676SEK /enhet