TENNSCO 306 MED GRÅ Hylla 48 tum x 18 tum x 1-5/16 tum Grå | AF4WZF 9NLT8

TENNSCO 306 MED GRÅ Hylla 48 tum x 18 tum x 1-5/16 tum grå

Finns i lager
Artikel: AF4WZF Modell: 306 MED GRÅKorsreferens: 9NLT8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

775SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra hylla
FärgGrå
Höjd1 5 / 16 "
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)133.35
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdBreddPris
TENNSCO 304 GREY Hylla 18 x 18 x 3/4 tum Grå | AF3QLA 8AXN1 304 GRÅGrå3 / 4 "18 "319SEK
TENNSCO 305 MED GREY Hylldjup 24 tum Grå | AF3QLB 8AXN2 305 MED GRÅGrå3 / 4 "18 "401SEK
TENNSCO 305 SAND Hylla Djup 24 tum Sand | AF3QLC 8AXN3 305 XNUMX XNUMX SANDSand3 / 4 "18 "378SEK
TENNSCO 306 SAND Hylla Djup 18 tum Sand | AF3QLH 8AXP6 306 XNUMX XNUMX SANDSand1 5 / 16 "48 "775SEK
TENNSCO 301 SVART Hylla 36 tum x 18 tum Svart | AF3UQB 8DE94 301 BLACKSvart3 / 4 "36 "551SEK
TENNSCO 302 SVART Shel 36 tum x 24 tum svart | AF3UQC 8DE95 302 BLACKSvart1.125 "36 "749SEK
TENNSCO 305 LJUSGRÅ Hylla 18 tum x 24 tum Grå | AF3UQD 8DE96 305 LJUSGRÅLjusgrå3 / 4 "18 "378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO 306 MED GRÅ Hylla 48 tum x 18 tum x 1-5/16 tum grå
775SEK /enhet