TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 48x24x72, galvaniserad tråd | AF3DUR 7B469

TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 48"x24"x72", galvaniserad tråd

Finns i lager
Artikel: AF3DUR Modell: 6940Korsreferens: 7B469

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Justerbara steg2"
Strålkapacitet4150 lb.
Kapacitet per hylla4150 lb.
FärgMedium grå
DäckmaterialGalvaniserad tråd
Djup24 "
FinishPulverlack
Höjd72 "
Lastkapacitet4150 lb.
MaterialStål
Antal hyllor3
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.71
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tennsco 6940 Storage Rack Starter Unit har galvaniserade tråddäck för att ge fri sikt över de lagrade föremålen och underlätta korrekt luftcirkulation. Det är en lättmonterad produkt som inte kräver några verktyg för installation.
    • Denna 48-tums breda enhet har en öppen design som gör att du kan komma åt dess innehåll från alla sidor, vilket gör den idealisk för användning i dubbelgångar.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetStrålkapacitetKapacitet per hyllaMaterialBreddFärgDäckmaterialDjupPris
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 60 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DTX 7B449 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspånskiva36 "9 382 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 60 "x 48" x 96 ", spånskiva | AF3DTY 7B450 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspånskiva48 "10 516 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 24" x 96 ", spånskiva | AF3DTZ 7B451 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva24 "8 437 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DUA 7B452 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva36 "10 340 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 48" x 96 ", spånskiva | AF3DUB 7B453 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva48 "11 865 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 96 "x 24" x 96 ", spånskiva | AF3DUC 7B454 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspånskiva24 "10 114 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 96 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DUD 7B455 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspånskiva36 "12 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 48"x24"x72", galvaniserad tråd
5 857 kr /enhet