VESTIL Dispenserstativ i PDS-serien


Filter
Kapacitet per stång: 73 Ibs , Färg: Grå , Material: Stål , Max. Pappersrulle Dia.: 9" , Monteringshål Dia.: 7 / 8 " , Total längd: 18 1 / 4 " , Pappersstång Dia.: 3 / 4 " , Bärbar: Nej
StilModellKapacitetHöjdAntal nivåerTotala höjdenTotal breddRullbreddPris (ex moms)
A
PDS-2-24
146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "2 538 SEK
RFQ
B
PDS-2-36
146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "2 883 SEK
RFQ
C
PDS-2-48
146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "3 919 SEK
RFQ
D
PDS-2-30
146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "2 710 SEK
RFQ
E
PDS-3-30
219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "3 965 SEK
RFQ
F
PDS-3-48
219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "6 098 SEK
RFQ
G
PDS-3-24
219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "3 370 SEK
RFQ
H
PDS-3-36
219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "4 076 SEK
RFQ

Dispenserstativ i PDS-serien

Vestil PDS-seriens dispenserstativ rymmer pappersrullar medan du dispenserar dem horisontellt och har en dubbel- / trippelstegskropp belagd med målad yta för att minska oxidationsreaktionerna på de exponerade ytorna. Dessa enheter håller också etiketterna på ett organiserat sätt för användarkomfort och enkel distribution.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?