TENNSCO MWB-5-3072M modulär arbetsbänk 3600 pund med (7) låda | AH9AQH 39FL88

TENNSCO MWB-5-3072M modularbetsbänk 3600 lbs med (7) lådenhet

Artikel: AH9AQH Modell: MWB-5-3072MKorsreferens: 39FL88
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 144 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
MontageOmonterad
FärgGrå
Djup30 "
Edge TypeRakt
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Höjd33.75 "
Ben typPiedestal
Lastkapacitet3600 lb.
YtmaterialSlaktarblock
Topptjocklek1.75 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)196.22
Fartygets bredd (cm)82.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptjocklekFärgDjupBreddArbetsytmaterialEdge TypeHöjdBen typPris
TENNSCO TW-603034-NEA Teknisk arbetsbänk 60wx30dx34 till 40 tum höjd | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"Sand30 "60 "Plastlaminat på komprimerat träFyrkant34 till 40 "Justerbar höjd rak-
RFQ
TENNSCO TW-723034-NEA teknisk arbetsbänk 72wx30dx34 till 40 tum höjd | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Sand30 "72 "Plastlaminat på komprimerat träFyrkant34 till 40 "Justerbar höjd rak-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA Teknisk arbetsbänk 72wx36dx34 till 40 tum höjd | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-NEA1"Sand36 "72 "PlastlaminatFyrkant34 till 40 "Justerbar höjd rak-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 1900 kg | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Grå36 "60 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt8 640 kr
TENNSCO WBAT-1-3660S Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 2500 kg | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Grå36 "60 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt6 707 kr
TENNSCO WBAT-1-3672C Arbetsbänk 36 tum djup 1500 kg Justerbart ben | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Grå36 "72 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt9 702 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S Arbetsbänk 72 tum Bredd x 36 tum Djup 1800 kg | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Grå36 "72 "-Rakt35 3/8 till 41 3/8 "Rakt7 308 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO MWB-5-3072M modularbetsbänk 3600 lbs med (7) lådenhet
23 144 kr /enhet