TENNSCO PB-6036-3 Spånskivdäck 36 tum D Grå | AD9NTB 4TV94

TENNSCO PB-6036-3 Spånskiva 36 tums D grå

Finns i lager
Artikel: AD9NTB Modell: PB-6036-3Korsreferens: 4TV94

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

839SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpånskivans däck
DäckmaterialSpånskiva
Djup36 "
Lastkapacitet3800 lb.
Materialspånskiva
Tjocklek5 / 8 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.775
Fartygets höjd (cm)92.46
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)153.67
HS-kod9403608081
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLastkapacitetBreddPris
TENNSCO PB-3618 Spånskivdäck 18 tum D Grå | AD2XNR 3W583 PB-361818 "Spånskivans däck-36 "220SEK
TENNSCO PB-4848-3 Spånskivdäck 48 tum bredd grå | AD9NRZ 4TV92 PB-4848-348 "Spånskivans däck4150 lb.48 "916SEK
TENNSCO PB-6024-3 Spånskivdäck 60 tum bredd grå | AD9NTA 4TV93 PB-6024-324 "Spånskivans däck3800 lb.60 "582SEK
TENNSCO PB-6048-3 Spånskiva däckgrå 60 tum bredd | AD9NTC 4TV95 PB-6048-348 "Spånskivans däck3800 lb.60 "1 087 kr
TENNSCO PB-7248-3 Däck, 72 tum X 48 tum X 5/8 tum, spånskiva, 2750 Lb lastkapacitet | CV2RBH 4TW01 PB-7248-3-Trall--1 251 kr
TENNSCO PB-9624-3 Däck, 96 tum X 24 tum X 5/8 tum, spånskiva, 2150 Lb lastkapacitet | CV2RBJ 4TW02 PB-9624-3-Trall--861SEK
TENNSCO PB-9636-3 Däck, 96 tum X 36 tum X 5/8 tum, spånskiva, 2150 Lb lastkapacitet | CV2RBK 4TW03 PB-9636-3-Trall--1 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO PB-6036-3 Spånskiva 36 tums D grå
839SEK /enhet