HAYWARD BYV-serien Butterfly Valve Pvc Spak


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Efterlevnad: ASTM D1784 Cellklass 12454 , Skivmaterial: PVC , Typ av handtag: Spak , Max. Vattentryck: 150 psi , Stil: Rån , Temp. Räckvidd: 32 grader till 140 grader F.
StilModellBultcirkel Dia.FodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris (ex moms)
A
BYV11020A0EL000
4.75 "EPDM42"5 521 SEK
A
BYV11020A0VL000
4.75 "FPM42"8 303 SEK
A
BYV11030A0EL000
6"EPDM43"6 256 SEK
A
BYV11030A0VL000
6"FPM43"10 493 SEK
A
BYV11040A0EL000
7.5 "EPDM84"7 160 SEK
A
BYV11040A0VL000
7.5 "FPM84"13 266 SEK
A
BYV11060A0EL000
9.5 "EPDM86"10 758 SEK
A
BYV11060A0VL000
9.5 "FPM86"22 505 SEK
A
BYV11080A0EL000
11.75 "EPDM88"19 046 SEK
A
BYV11080A0VL000
11.75 "FPM88"36 480 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?