TENNSCO Q2-4824 Extra hyllstål 22 Gauge Grå | AF4GBT 8VRC1

TENNSCO Q2-4824 Extra hylla stål 22 gauge grå

Finns i lager
Artikel: AF4GBT Modell: Q2-4824Korsreferens: 8VRC1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

912SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell hyllan
MontageOmonterad
FärgGrå
Djup24 "
FinishPulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd1 5 / 16 "
MaterialStål
Hyllkapacitet450 lb.
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupMätareArtikelHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO Q2-3618 Ytterligare hylla Stål 22 Gauge Grå | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Industriell hyllan750 lb.36 "690SEK
TENNSCO Q2-3624 Extra hyllstål 22 Måttgrå | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Industriell hyllan700 lb.36 "715SEK
TENNSCO Q-4824 Extra hyllstål 20 spårgrå | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Industriell hyllan550 lb.48 "1 104 kr
TENNSCO Q-3624 Extra hyllstål 20 spårgrå | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Industriell hyllan800 lb.36 "869SEK
TENNSCO Q-4818 Extra hyllstål 20 spårgrå | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Industriell hyllan550 lb.48 "912SEK
TENNSCO Q-3618 Extra hyllstål 20 spårgrå | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Industriell hyllan850 lb.36 "777SEK
TENNSCO Q-4812 Extra Hylla Stål 20 Gauge Grå | AF4RQV 9HNE4 Q-481212 "20Industriell hyllan650 lb.48 "672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO Q2-4824 Extra hylla stål 22 gauge grå
912SEK /enhet