TENNSCO ZLES-6018 Extra hyllnivå 60 x 18 Inget däck | AD4XCE 44P448

TENNSCO ZLES-6018 Ytterligare hyllnivå 60 x 18 Inget däck

Artikel: AD4XCE Modell: ZLES-6018Korsreferens: 44P448
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

713SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllnivå
FärgGrå
TrallIngen
Djup18 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
MaterialStål
Antal hyllor1
Hyllkapacitet2000 lb,00 lb.
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrallDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO ZLES-4218 Extra hyllplan 42 x 18 Inget däck | AD4XBW 44P440 ZLES-4218Ingen18 "22500 lb.42 "560SEK
TENNSCO ZLES-4224 Extra hyllplan 42 x 24 Inget däck | AD4XBX 44P441 ZLES-4224Ingen24 "2250 lb.42 "606SEK
TENNSCO ZLES-4230 Ytterligare hyllplan 42 x 30 Inget däck | AD4XBY 44P442 ZLES-4230Ingen30 "2500 lb.42 "667SEK
TENNSCO ZLES-4236 Extra hyllplan 42 x 36 Inget däck | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236Ingen36 "2500 lb.42 "733SEK
TENNSCO ZLES-4242 Extra hyllplan 42 x 42 Inget däck | AD4XCA 44P444 ZLES-4242Ingen42 "2250 lb.42 "813SEK
TENNSCO ZLES-4818 Extra hyllplan 48 x 18 Inget däck | AD4XCB 44P445 ZLES-4818Ingen18 "2250 lb.48 "619SEK
TENNSCO ZLES-4830 Extra hyllplan 48 x 30 Inget däck | AD4XCC 44P446 ZLES-4830Ingen30 "2250 lb.48 "698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZLES-6018 Ytterligare hyllnivå 60 x 18 Inget däck
713SEK /enhet