TENNSCO ZMS-4212 Extra hyllplan 42 x 12 stål | AD4XXN 44P874

TENNSCO ZMS-4212 Extra hyllplan 42 x 12 Stål

Finns i lager
Artikel: AD4XXN Modell: ZMS-4212Korsreferens: 44P874

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllnivå
FärgGrå
TrallStål
Djup12 "
FinishPulverlackat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
MaterialStål
Antal hyllor1
Hyllkapacitet600 lb.
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO ZMS-3612 Extra hyllplan 36 x 12 stål | AD4XXH 44P869 ZMS-361212 "Pulverlackat750 lb.36 "409SEK
TENNSCO ZMS-3615 Extra hyllplan 36 x 15 stål | AD4XXJ 44P870 ZMS-361515 "Pulverlackat750 lb.36 "507SEK
TENNSCO ZMS-3618 Extra hyllplan 36 x 18 stål | AD4XXK 44P871 ZMS-361818 "Pulverlackat750 lb.36 "495SEK
TENNSCO ZMS-3624 Extra hyllplan 36 x 24 stål | AD4XXL 44P872 ZMS-362424 "Pulverlackat700 lb.36 "616SEK
TENNSCO ZMS-3630 Ytterligare hyllplan 36 x 30 Stål | AD4XXM 44P873 ZMS-363030 "Pulverlackat600 lb.36 "837SEK
TENNSCO ZMS-4215 Extra hyllplan 42 x 15 stål | AD4XXP 44P875 ZMS-421515 "Pulverlackat600 lb.42 "563SEK
TENNSCO ZMS-4218 Extra hyllplan 42 x 18 stål | AD4XXQ 44P876 ZMS-421818 "Electro Coat600 lb.42 "586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZMS-4212 Extra hyllplan 42 x 12 Stål
499SEK /enhet