TENNSCO ZV7-6036A-4D SAND Boltless Shelving Add-on 60 x 36 4 Shelf | AF4BYP 8PGM7

TENNSCO ZV7-6036A-4D SAND Boltless Shelving Add-on 60 x 36 4 Hylla

Finns i lager
Artikel: AF4BYP Modell: ZV7-6036A-4D SANDKorsreferens: 8PGM7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBultfri hylltilläggsenhet
Strålkapacitet750 lb.
FärgSand
Däckmaterialspånskiva
Djup36 "
FinishPulverlack
Höjd84 "
Material14 ga Stål
Antal hyllor4
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet750 lb.
HyllstilSingel rak
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod9403100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorStrålkapacitetFärgHyllkapacitetBreddDäckmaterialDjupFinishPris
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 18 3 Hylla | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 lb.Grå-42 "Ingen18 "Electro Coat2 625 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 24 3 Hylla | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 lb.Grå-42 "Ingen24 "Electro Coat2 760 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 30 3 Hylla | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 lb.Grå-42 "Ingen30 "Electro Coat2 923 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Bultlösa hylltillägg 42 x 36 3 Hylla | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 lb.Grå-42 "Ingen36 "Electro Coat3 072 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 42 3 Hylla | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 lb.Grå-42 "Ingen42 "Electro Coat3 233 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Hyllningstillägg utan skruvar 48 x 18 3 Hylla | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 lb.Grå-48 "Ingen18 "Electro Coat2 543 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 Bultfri hylltillägg 48 x 30 3 Hylla | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 lb.Grå-48 "Ingen30 "Electro Coat2 887 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZV7-6036A-4D SAND Boltless Shelving Add-on 60 x 36 4 Hylla
6 039 kr /enhet