TENSABARRIER 889T2U-1S-1S-STD-NO-YEX-C Krom med dubbelbälte ur drift | AD3DTY 3YHP6

TENSABARRIER 889T2U-1S-1S-STD-NO-YEX-C Stolpe dubbelbälte krom ur bruk

Finns i lager
Artikel: AD3DTY Modell: 889T2U-1S-1S-STD-NO-YEX-CKorsreferens: 3YHP6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärstolpe med bälte
Bas Dia.14 "
BasfinishSatin Chrome
BasmaterialStål
BastypStandard
BältesfärgGul med svart text
Bälte längd7.5ft.
BältemeddelandeUr funktion
Bälte bredd2"
Antal bälten2
Post Dia.2.5 "
Inlägg efterbehandlingSatin Chrome
Posthöjd38 "
InläggsmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälte breddBas Dia.BasfinishAntal bältenPost Dia.Inlägg efterbehandlingInläggsmaterialBasmaterialPris
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Bärbar bärbar posthöjd inomhus 40 tum | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Polerad Chrome12"Polerad ChromeStålStål2 528 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Ekonomipost Rengöringstum Progress | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Ekonomipost Vit fara Håll ut | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Ekonomipost Vit ur drift | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENSABARRIER 889T2U-1S-1S-STD-NO-YEX-C Stolpe dubbelbälte krom ur bruk
3 839 kr /enhet