Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TENSABARRIER 896-STD-28-MAX-NO-YEX-C Bälte Barriär Grön Bälte Färg Gul | AD3GDU 3ZAG2

TENSABARRIER 896-STD-28-MAX-NO-YEX-C Bälte Barriär Grön Bälte Färg Gul

Finns i lager
Artikel: AD3GDU Modell: 896-STD-28-MAX-NO-YEX-CKorsreferens: 3ZAG2

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar Belt Barrier
BältesfärgGult bälte med svart skrift
Bälte längd13ft.
BältemeddelandeUr funktion
FinishGrön
TypVäggsenhet
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBältesfärgBälte längdBältemeddelandeFinishTypPris
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Gul | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-AGult bälte med svart skrift30ft.Varning Gå inte inGulVäggsenhet3 676 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Gul | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-AGult bälte med svart skrift30ft.Rengöring pågårGulVäggsenhet3 676 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Gul | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-AGult bälte med svart skrift30ft.Fara håll dig undanGulVäggsenhet3 676 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Gul | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-AGult bälte med svart skrift30ft.Ur funktionGulVäggsenhet3 676 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Gul | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-AGul30ft.-GulVäggsenhet3 593 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Röd | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-ARed30ft.-GulVäggsenhet3 593 kr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Bälte Barriär Gul Bälte Färg Blå | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-ABlå30ft.-GulVäggsenhet3 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENSABARRIER 896-STD-28-MAX-NO-YEX-C Bälte Barriär Grön Bälte Färg Gul
1 861 kr /enhet