TENSABARRIER MARINEPOST-36-STD-NO-YAX-C Barriärstolpe med bälte, rostfritt stål, 38 tums stolphöjd, 2 1/2 tums stolpediameter | CU6GWF 22RT87

TENSABARRIER MARINEPOST-36-STD-NO-YAX-C Barriärstolpe med bälte, rostfritt stål, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter

Finns i lager
Artikel: CU6GWF Modell: MARINEPOST-36-STD-NO-YAX-CKorsreferens: 22RT87

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärstolpe med bälte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C Barriärstolpe med bälte, metall, svart, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CBarriärstolpe med bälte3 775 kr
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C Barriärstolpe med bälte, metall, röd, 38 tums stolpehöjd, 2 1/2 tums stolpediameter | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CBarriärstolpe med bälte3 069 kr
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C Barriärstolpe med bälte, metall, satinkrom, 40 1/2 tums stolphöjd, 2 tums stolpediameter | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CBarriärstolpe med bälte3 315 kr
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C Barriärstolpe med bälte, polykarbonat, klar, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CBarriärstolpe med bälte2 994 kr
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C Barriärstolpe med bälte, polykarbonat, klar, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CBarriärstolpe med bälte2 994 kr
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C Barriärstolpe med bälte, polykarbonat, klar, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CBarriärstolpe med bälte2 994 kr
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C Barriärstolpe med bälte, polykarbonat, klar, 38 tums stolpehöjd, 2 1/2 tums stolpediameter | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CBarriärstolpe med bälte2 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENSABARRIER MARINEPOST-36-STD-NO-YAX-C Barriärstolpe med bälte, rostfritt stål, 38 tum stolphöjd, 2 1/2 tum stolpediameter
4 350 kr /enhet