Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEST PRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Termometer 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6

TEST PRODUKTER INTL. 315C digital ficktermometer 2-4/5 i L

Finns i lager
Artikel: AG6PXC Modell: 315CKorsreferens: 3KTX6
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital Pocket Termometer
Noggrannhet+/- 1 grader C
Automatisk avstängningJa
Batterityp1.5 V silveroxid
Case MaterialPlast
DatahållJa
Examensavdelningar0.1 grader
Visa4-siffrig digital LCD
Upplösning0.1 grader
Stamlängd2.875 "
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-58 till 300 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
TESTPRODUKTER INTL. 306C Digital Pocket Thermometer Lr44 Batteri | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 grader FLR44KompositDisplay0.1 F4.9 "-58 grader till 300 grader276SEK
TESTPRODUKTER INTL. 310C Digital fickatermometer 0.1 grader div. | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)LR44KompositDisplay0.1 F eller C4.9 "-58 grader till 300 grader285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. 315C digital ficktermometer 2-4/5 i L
403SEK /enhet