Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTPRODUKTER INTL. 306C Digital Pocket Thermometer Lr44 Batteri | AC6VYV 36M831

TESTPRODUKTER INTL. 306C Digital Pocket Thermometer Lr44 Batteri

Finns i lager
Artikel: AC6VYV Modell: 306CKorsreferens: 36M831
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital Pocket Termometer
Noggrannhet+/- 2 grader F
Automatisk avstängningJa
BatteritypLR44
Case MaterialKomposit
DatahållJa
Examensavdelningar0.1
VisaDisplay
Upplösning0.1 F
Stamlängd4.9 "
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-58 grader till 300 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
TESTPRODUKTER INTL. 310C Digital fickatermometer 0.1 grader div. | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)LR44KompositDisplay0.1 F eller C4.9 "-58 grader till 300 grader285SEK
TEST PRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Termometer 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 grader C1.5 V silveroxidPlast4-siffrig digital LCD0.1 grader2.875 "-58 till 300 grader F403SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTPRODUKTER INTL. 306C Digital Pocket Thermometer Lr44 Batteri
276SEK /enhet