Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTPRODUKTER INTL. FK11M nedsänkningstemperaturprobe -58 till 500 grader F | AC9YZF 3LRW9

TESTPRODUKTER INTL. FK11M nedsänkningstemperaturprobe -58 till 500 grader F

Finns i lager
Artikel: AC9YZF Modell: FK11MKorsreferens: 3LRW9
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
SondkontaktSubmini
Sond Dia.3 / 23 "
Probe längd4"
Temp. Räckvidd-58 grader till 500 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd39 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSond Dia.Probe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
TESTPRODUKTER INTL. GK13M nedsänkningstemperaturprobe -165 till 400 grader F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 grader till 400 graderLuft eller gas, vätskor4ft.293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTPRODUKTER INTL. FK11M nedsänkningstemperaturprobe -58 till 500 grader F
447SEK /enhet