KERN AND SOHN BID Series Golvvåg


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Plattformsdjup: 108 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål
StilModelllinjäritetläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningskapacitetVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
BUD 600K-1DS
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1000 x 1000 mm300, 600 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm18 079 SEK
B
BID 600K-1D
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 x 1500 mm300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 SEK
C
BUD 1T-4D
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1200 x 1500 mm600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 SEK
D
BUD 1T-4DS
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 x 1000 mm600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm18 524 SEK
E
BUD 3T-3DL
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1500 x 1500 mm1500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm28 156 SEK
F
BUD 3T-3D
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 x 1500 mm1500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?