Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flänspackning 2 tum 1/8 tum Grön | AH8LCM 38VR55

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flänspackning 2 tum 1/8 tum Grön

Finns i lager
Artikel: AH8LCM Modell: 4401RG-0150-125-0200Korsreferens: 38VR55

Få det Maj 14, Tisdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgGrön
Inuti Dia.2.375 "
MaterialSyntetiska fibrer med nitrilbindemedel
Max. Tryck600
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.4.125 "
Rörstorlek2"
Tjocklek1 / 8 "
TypRingpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekTjocklekPris
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Flänspackning 1/2 tum 1/16 tum Grön | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "4SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Flänspackning 3/4 tum 1/16 tum Grön | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "5SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Flänspackning 1 tum 1/16 tum Grön | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "8SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Flänspackning 1-1 / 2 tum 1/16 tum Grön | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "13SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Flänspackning 2 tum 1/16 tum Grön | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "20SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Flänspackning 2-1/2 tum 1/16 tum Grön | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "29SEK
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Flänspackning 3 tum 1/16 tum Grön | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Flänspackning 2 tum 1/8 tum Grön
46SEK /enhet