Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tum Pk100 | AJ2HGZ

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tum Pk100

Finns i lager
Artikel: AJ2HGZ Modell: 4RJG2
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsboll
Legeringstyp52100
Dia. Tolerans+/- 0.0001 "
Diameter5 / 16 "
Grade25
Belastning (kg)6875 lb.
MaterialKromstål med hög kolhalt
Rockwell HårdhetC 60 till 67

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2087
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBelastning (kg)Pris
THOMSON 4RJF3 Precision Ball Chrome 3/32 tum Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb.93SEK
THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tum Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb.102SEK
THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 tum PK50 | AJ2HHA 4RJG43 / 8 "9900 lb.167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tum Pk100
137SEK /enhet