Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tum Pk100 | AJ2HGY

THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tum Pk100

Finns i lager
Artikel: AJ2HGY Modell: 4RJF7
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsboll
Legeringstyp52100
Dia. Tolerans+/- 0.0001 "
Diameter3 / 16 "
Grade25
Belastning (kg)2475 lb.
MaterialKromstål med hög kolhalt
Rockwell HårdhetC 60 till 67

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBelastning (kg)Pris
THOMSON 4RJF3 Precision Ball Chrome 3/32 tum Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb.93SEK
THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tum Pk100 | AJ2HGZ 4RJG25 / 16 "6875 lb.137SEK
THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 tum PK50 | AJ2HHA 4RJG43 / 8 "9900 lb.167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tum Pk100
102SEK /enhet