Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON 511H15A0 profilskena, storlek 15 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AC2DGH 2HVT4

THOMSON 511H15A0 profilskena, storlek 15 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål

Finns i lager
Artikel: AC2DGH Modell: 511H15A0Korsreferens: 2HVT4
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
3 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär kullager
Byråns efterlevnadDIN 645-1
Vagnens höjd20.20mm
Vagnens hålstorlekM5 mm
Vagnlängd56.60mm
TransportmaterialKran Vanadium stållager, glasfylld nylonändkåpa
Vagn typBoll
Vagnens bredd47mm
Dynamisk lastkapacitet9000 N
Max. Hastighet5 In/sek.
TätningarNitrilgummi
Glidhöjd (mm)24
Statisk lastkapacitet19,600 N
Temp. Räckvidd-40 - 80, 120 Max
Typ500-serien, Standard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • För skenbredd (mm) (15)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetMax. HastighetStatisk lastkapacitetPris
THOMSON 511H25A0 profilskena, storlek 25 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AC2DGJ 2HVU1 511H25A021,100 N5 In/sek.46,100 N3 818 kr
THOMSON 511H35A0 profilskena, storlek 35 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,4004 799 kr
THOMSON 511H15A0D profilskena, storlek 15 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---4 226 kr
THOMSON 511H15A1 profilskena, storlek 15 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, 0.03 C förspänning, stål | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---2 937 kr
THOMSON 511H15C0D profilskena, storlek 15 mm, högprecisionsgrad, C-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---4 720 kr
THOMSON 511H20A0 profilskena, storlek 20 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---3 324 kr
THOMSON 511H20A0D profilskena, storlek 20 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---4 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON 511H15A0 profilskena, storlek 15 mm, högprecisionsgrad, A-stil, 0 frigångsförspänning, stål
3 040 kr /enhet