THOMSON QS 1 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 1.2490 / 1.2495 tums diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AH9JWC 3DWR6

THOMSON QS 1 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 1.2490 / 1.2495 tum diameter, klass L, stål, 36 tum lång

Finns i lager
Artikel: AH9JWC Modell: QS 1 1/4 L 36Korsreferens: 3DWR6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lager snabbaxel
Dia. Tolerans Max.1.25
Dia. Tolerans Min.1.249
Finish8 Ra Max
Längd36 "
Material1566 kolstål
Min. Ythårdhet60 Rc
Axel Dia.1.25 "
Typ60 Ärende

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7228501010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAxel Dia.Pris
THOMSON QS 16 MM 2000 axel, 60 hölje, 15.99 / 16.00 mm diameter, klass MM, 2000 mm lång | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmKolstål16mm2 109 kr
RFQ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Axel 440C Rostfritt stål 1.000 tum Diameter 36 tum | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C rostfritt stål1"4 295 kr
THOMSON QS 1/4 L 6 axel, 60 hölje, 0.2490 / 0.2495 tums diameter, klass L, stål, 6 tum lång | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 kolstål0.25 "154SEK
THOMSON QS 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 0.2490 / 0.2495 tums diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 kolstål0.25 "581SEK
THOMSON QS 1/2 L 48 axel, 60 hölje, 0.4990 / 0.4995 tum diameter, klass L, stål, 48 tum lång | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Högkollegerat stål0.5 "951SEK
THOMSON QS 3/4 L 36 axel, 60 hölje, 0.7490 / 0.7495 tum diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Högkollegerat stål0.75 "1 216 kr
THOMSON QS 1 L 60 axel, 60 hölje, 0.9990 / 0.9995 tum diameter, klass L, stål, 60 tum lång | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Högkollegerat stål1"2 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON QS 1 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 1.2490 / 1.2495 tum diameter, klass L, stål, 36 tum lång
1 974 kr /enhet