Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON QS 1 L SS X 36 Axel 440C Rostfritt stål 1.000 tum Diameter 36 tum | AH2QGB 2RDL2

THOMSON QS 1 L SS X 36 Axel 440C rostfritt stål 1.000 36 tum Diameter XNUMX tum

Finns i lager
Artikel: AH2QGB Modell: QS 1 L SS X 36Korsreferens: 2RDL2
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
4 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lager snabbaxel
Dia. Tolerans Max.1
Dia. Tolerans Min.0.999
Längd36 "
Material440C rostfritt stål
Axel Dia.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6405
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAxel Dia.Pris
THOMSON QS 16 MM 2000 axel, 60 hölje, 15.99 / 16.00 mm diameter, klass MM, 2000 mm lång | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmKolstål16mm2 109 kr
RFQ
THOMSON QS 1/4 L 6 axel, 60 hölje, 0.2490 / 0.2495 tums diameter, klass L, stål, 6 tum lång | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 kolstål0.25 "154SEK
THOMSON QS 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 0.2490 / 0.2495 tums diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 kolstål0.25 "581SEK
THOMSON QS 1 1/4 L 36 axel, 60 hölje, 1.2490 / 1.2495 tums diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 kolstål1.25 "1 974 kr
THOMSON QS 1/2 L 48 axel, 60 hölje, 0.4990 / 0.4995 tum diameter, klass L, stål, 48 tum lång | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Högkollegerat stål0.5 "951SEK
THOMSON QS 3/4 L 36 axel, 60 hölje, 0.7490 / 0.7495 tum diameter, klass L, stål, 36 tum lång | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Högkollegerat stål0.75 "1 216 kr
THOMSON QS 1 L 60 axel, 60 hölje, 0.9990 / 0.9995 tum diameter, klass L, stål, 60 tum lång | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Högkollegerat stål1"2 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON QS 1 L SS X 36 Axel 440C rostfritt stål 1.000 36 tum Diameter XNUMX tum
4 295 kr /enhet