Thomson SSUPBO16 Super Smart kuddblocks linjärt kullager är ett monterat linjärt lager som kan kompensera för vridningsfel och erbjuda ytterligare stöd till den bifogade Thomson-axeln. Detta Thomson kuddblock har en öppen design utan torkare för enkel installation av fästbara axlar.
Funktioner:
- Thomson SSUPBO16 kuddblocklager har en nominell diameter / hålstorlek på 25.4 mm / 1 tum för montering av 1-tums axlar.
- Detta Thomson kuddblocklager har en unik design med ett stålband för att bevara dess inre diameter eller självinställningsförmåga.
- Den universella självinställningsfunktionen i detta lager säkerställer korrekt lastfördelning mellan dess kulbanor samtidigt som den säkerställer enhetlig kulbelastning över dess dubbelspåriga lagerplattas längd.
- Lagrets RoundRail-fördel med universell självinställning kräver inte nedstämplingsfaktorer vid användning av linjära styrningar samtidigt som den kompenserar för felinriktning av hushålet och märkets 60 Case LinearRace-axelavböjning.
- Detta Thomson-kuddblocklager har en öppen konfiguration och har dessutom en friktionskoefficient på 0.001.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken temperaturklass har detta Thomson SSUPBO16 kuddblockslager?
S. Detta Thomson-kuddblockslager tål temperaturer upp till 85 grader C / 185 grader F.
F. Vad är lastkapaciteten för detta Thomson-kuddblockslager?
S. Detta Thomson SSUPBO16 kuddblocklager har en dynamisk lastkapacitet på 8451.621 N / 1900 lbf.
F. Vilka är fördelarna med detta Thomson-kuddblocklager jämfört med ett typiskt linjärt kulbussningslager?
A. Thomson SSUPBO16 Super Smart linjär kullager för kuddblock erbjuder mjuk linjär rörelse vid 6 gånger belastningskapaciteten eller 216 gånger L10-livslängden jämfört med ett typiskt linjärt kulbussningslager. Lager med längre livslängd och prestanda har lägre installationstid och kostnad.
F. Hur är detta Thomson SSUPBO16 kuddblockslager bättre än Thomson Super Ball Busing-lager?
A. Thomson SSUPBO16 kuddblocklager ger 2 gånger så lång belastningskapacitet eller 8 gånger livslängden jämfört med Thomsons Super Ball Bushing-lager.