Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00948 Platt koppar 110 3/8 x 4 tum 1 fot Längd | AB9BDZ 2AUB9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00948 Platt koppar 110 3/8 x 4 tum 1 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB9BDZ Modell: CUREC00948Korsreferens: 2AUB9
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
1 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp110
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialKoppar
TemperHård
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB66
Typisk draghållfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka44,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7409901060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Platt koppar 110 1/4 x 6 tum 1 fot längd | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"1 643 kr
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00692 Flat koppar 110 1/4 x 1 1/2 tum 3 fot | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "1 087 kr
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01060 Platt koppar 110 3/16 x 1 1/2 "6 fot L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "2 150 kr
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00338 Flat koppar 110 1/8 x 1 1/2 tum 6 fot | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "1 088 kr
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00302 platt koppar 110 1/4 x 1/2 tum 1 fot | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "196SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00054 Flat koppar 110 1/4 x 3/4 tum 1 fot | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "286SEK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Flat koppar 110 1/4 x 1 tum 1 fot Längd | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00948 Platt koppar 110 3/8 x 4 tum 1 fot Längd
1 577 kr /enhet