Noggrannhet för applicerad belastning: 0.1% , Batterier ingår: Nej , Batterityp: AA , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 1 1 / 2 " , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Fulladdade arbetstimmar: 100 , Höjd: 39 " , LCD-skärmens teckenhöjd: 5 / 8 " , Längd: 43 " , Max. Höjd: 38 " , Max. Resavstånd: 24 " , Antal batterier: 6 , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Fotopererad , Plattformslängd: 32 " , Plattformsbredd: 19 1 / 2 " , Kraftkälla: Manuell , Strömförsörjning: AC , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Skala ingår: Ja , Bredd: 19.62 " , Trådlängd: 58 1 / 4 "