Timken 205PP spårkullager minskar friktionen och stöder axiella och radiella belastningar, vilket säkerställer jämn och effektiv rotation för att förlänga maskinens livslängd och förbättra dess totala prestanda. Den är idealisk för transportörsystem, jordbruksmaskiner, elmotorer och fordonskomponenter.
Funktioner:
- Timken 205PP spårkullager har stålbur för hållbarhet.
- Den har en dubbeltätad stängning för skydd mot föroreningar och säkerställer en tät tätning för att förhindra läckage av smörjmedel.
- Detta spårkullager har en precisionskonstruerad design för optimal prestanda.
- Den levereras med en standardiserad håltyp för enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man Parker 6A-MB6XPFA-SSP kulventil?
A.
- Se till att ventilen är korrekt inriktad med rörledningen. Ventilhuset bör placeras i linje med mediets flödesriktning för att förhindra flödesbegränsning eller turbulens.
- Välj lämpliga tätningsmaterial för din applikation baserat på typ av media, temperatur och tryck.
- Om ventilen har gängade anslutningar, applicera ett lämpligt gängtätningsmedel eller tejp. Trä in ventilen försiktigt i rörledningen, undvik korsgängning eller överdragning.
- För ventiler med flänsanslutningar, säkerställ korrekt inriktning av flänsarna och korrekt placering av packningen. Följ rekommenderade vridmomentvärden när du skruvar fast flänsarna för att förhindra läckage.
- Efter installationen, utför ett läckagetest för att kontrollera om det finns synliga läckor runt ventilhuset eller anslutningarna. Detta test bekräftar installationens integritet.
F. Vilka är skillnaderna mellan öppna, tätade och skärmade spårkullager?
A. Öppna lager har inga tätningar, tätade lager har syntetiska gummitätningar på båda sidor och skärmade lager har metallsköldar. Tätade lager erbjuder överlägset skydd mot föroreningar.
F. Vad är innebörden av det interna spelet C0 för dessa lager?
A. C0 indikerar standardspel, lämpligt för de flesta applikationer. Det representerar ett minimalt gap mellan de rullande elementen och löpbanorna.
F. Vad är syftet med stålburen i detta lager?
A. Stålhållaren håller lagrets kulor på plats, vilket säkerställer en jämn fördelning av lasten och minskar friktionen.