Timken 6203 spårkullager underlättar smidig och effektiv rotationsrörelse genom att minska friktionen och stödja radiella belastningar. Den är idealisk för elmotorer, transportörsystem, fordonskomponenter och hushållsapparater.
Funktioner:
- Timken 6203 spårkullager har en håldiameter på 17 mm för att ta emot axel- eller axelstorlek.
- Den har en öppen tätningstyp, vilket möjliggör enkel åtkomst och underhåll.
- Detta spårkullager har en stålbur för hållbarhet och motståndskraft mot höga temperaturer.
- Den levereras med en specialiserad intern geometri som minimerar vibrationer och ljudnivåer under drift, vilket säkerställer jämnare och tystare maskinprestanda.
- Detta kullager erbjuder hög lastbärande kapacitet, vilket gör det idealiskt för tunga applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan detta Proto-spärrnyckelset fästa mycket rundade muttrar?
S. Ja, eftersom den kommer med en hög kontaktyta som är strategiskt placerad bort från fästpunkter, vilket hjälper till att vrida mycket rundade fästelement.
F. Vad betyder djupt spår i sammanhanget med detta kullager?
A. Djupt spår hänvisar till lagrets interna design, som inkluderar djupa spår i löpbanan. Denna design gör att lagret kan stödja både radiella och axiella belastningar samtidigt som det bibehåller höga rotationshastigheter.
F. Hur kan jag bestämma rätt Timken-lager för min applikation?
S. För att välja rätt lager, beakta faktorer som belastningstyp och storlek, hastighet, driftstemperatur och miljöförhållanden.