Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TIMKEN 6212-2RS-C3 Deep Groove Ball Bearing, 110 mm Diameter | BF4EMX

TIMKEN 6212-2RS-C3 djupt spårkullager, 110 mm diameter

Finns i lager
Artikel: BF4EMX Modell: 6212-2RS-C3

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullagret

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 6312 spårkullager, 130 mm diameter | AK9GQQ 63122 547 kr
RFQ
TIMKEN 6206-2RS djupt spårkullager, 62 mm diameter | BE2UNV 6206-2RS371SEK
TIMKEN 6204-2RS djupt spårkullager, 47 mm diameter | BE2VFU 6204-2RS235SEK
TIMKEN 6202-2RS djupt spårkullager, 35 mm diameter | BE4QDB 6202-2RS174SEK
TIMKEN 6203 djupt spårkullager, 40 mm diameter | BE6TZT 6203111SEK
TIMKEN 6203-RS spårkullager, 40 mm diameter | BE7DHA 6203-RS210SEK
TIMKEN 6201-2RS djupt spårkullager, 32 mm diameter | BE7UXY 6201-2RS208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TIMKEN 6212-2RS-C3 djupt spårkullager, 110 mm diameter
1 820 kr /enhet