Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tum lång ärm | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tums längdhylsa

Finns i lager
Artikel: AD6WJL Modell: DB-2Korsreferens: 4C724
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
2 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalförstärkare
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP275
CFM @ 0.400-in. SP220
CFM @ 0.450-in. SP180
CFM @ 0.500-in. SP100
Passar Duct Dia.5 till 8 "
Höjd8.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.5 till 8 "
Längd7"
Max. Förstärkare0.51
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Wattal40
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal1550
MonteringsplatsHorisontell
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa
Spänning115
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.22
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tums längdhylsa
2 380 kr /enhet